H690 EWN D1.50-4-W1.50R07 Freze de 90° care transportă H690 WNMU 0704 Plăcuţe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107247
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107247
EAN / GTIN 7291075352665
Număr producător 3107247
L-Număr L23980 1947

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă H690 WNMU 0704 Plăcuţe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.275″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 3.063″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături