{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de filetare | M8 − M20 | |
Turaţie maximă in avans | 500 min-1 | |
Compensare a lungimii la tracţiune | 16,5 mm | |
Lungime de la arborele de maşină | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Distanţa de decuplare B | 8 mm | |
⌀ exterior D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Tip produs | Capete de filetare |
Cod articol | 334100 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152350 | |
Număr producător | 334100 20/2 |