{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de filetare | M3 − M12 | |
Turaţie maximă in avans | 1.200 min-1 | |
Compensare a lungimii la tracţiune | 12,5 mm | |
Lungime de la arborele de maşină | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Distanţa de decuplare B | 6 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Tip produs | Capete de filetare |
Cod articol | 334100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152343 | |
Număr producător | 334100 12/2 |