Capete de filetare 12/1

Cod articol: 334100 12/1
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de filetare M3 − M12
Turaţie maximă in avans 1.200 min-1
Compensare a lungimii la tracţiune 12,5 mm
Lungime de la arborele de maşină 140 mm
L1 60 mm
Distanţa de decuplare B 6 mm
⌀ exterior D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Con Morse CM 1
Tip produs Capete de filetare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Număr producător 334100 12/1

Descriere

Execuţie:

  • Cu inversor de sens încorporat pentru retur automat. După atingerea adâncimii filetului aparatul realizează automat comutarea prin ridicarea arborelui (sistem sferic rezistent la uzură!).
  • Retur accelerat (cca. factor 1,8×nmax).
  • Compensarea lungimii la tracţiune.
  • Cu braţ opritor pentru siguranţă la răsucire.
  • Nu necesită întreţinere
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Cu sistem de schimbare rapidă.

Aplicaţie:

Pentru filetare automată pe maşini de găurit cu avans manual şi fără inversarea arborelui. Pentru execuţia filetelor în găuri străpunse (cu capete Cod 335420) sau în găuri înfundate (cu capete Cod 335610).

Accesorii opţionale:

Capete cu schimbare rapidă, consultaţi: Cod 335420; 335430 (fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune), Cod 335610; 335620 (cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.