THMPL 16-D22-JHP Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

Cod articol: 3337173
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ5GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337173
EAN / GTIN 7291075390926
Număr producător 3337173
L-Număr L23920 659

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 14.6 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături