THMPR 16-D22-JHP Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

Cod articol: 3337169
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ5GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3337169
    EAN / GTIN 7291075390902
    Număr producător 3337169
    L-Număr L23920 657

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

    Caracteristică:

    • Lățimea funcţională (WF): 14.6 mm
    • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 10 mm
    • Lungime totală (OAL): 135 mm
    • Înălțimea cozii (H): 16 mm
    • Lățimea cozii (B): 16 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături