A-SVQNL 24-4-AL-JHP Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuțe rombice de 35°.

Cod articol: 3336017
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336017
EAN / GTIN 7291075391817
Număr producător 3336017
L-Număr L23990 1072

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuțe rombice de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 13.705″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.921″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.929″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 14.5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 2.36″
  • Înălțimea cozii (H): 1.417″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături