VNGU 220612-R3N IC20 Plăcuțe ascuțite, cu două fețe, pozitive, pentru degroșare în aluminiu

Cod articol: 3370081
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3370081
EAN / GTIN 7291075425000
Număr producător 3370081
L-Număr L23950 2118

Descriere

Descriere:

Plăcuțe ascuțite, cu două fețe, pozitive, pentru degroșare în aluminiu

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R3N
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.77 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături