D3N 135-068-16A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3335714
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3335714
EAN / GTIN 7291075393903
Număr producător 3335714
L-Număr L24040 764

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 92.42 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 135
  • Lungime totală (OAL): 143.33 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 95.33 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 70.41 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături