PENTA 24N100PF050 IC30N Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru despicare și canelare și despicare de precizie

Cod articol: 3334955
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3334955
EAN / GTIN 7291075386141
Număr producător 3334955
L-Număr L24080 47

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri cu unghi de atac pozitiv pentru debitare și canelare și debitare de precizie

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PF
  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.