PENTA 24N050PF005 IC30N Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

Cod articol: 3334952
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 3334952
    EAN / GTIN 7291075274202
    Număr producător 3334952
    L-Număr L24080 326

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu unghi de atac foarte pozitiv pentru caneluri de precizie

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: PF
    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.5 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.04 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.01 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături