SCIL 22-AL00-25K16 IC07 Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

Cod articol: 3333932
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3333932
    EAN / GTIN 7291075316131
    Număr producător 3333932
    L-Număr L23940 2070

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pentru canelare și despicat.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 16 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
    • Lungime totală (OAL): 22 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături