SCIL 22-ELA00-08K0 IC1007 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

Cod articol: 3333891
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3333891
    EAN / GTIN 7291075315981
    Număr producător 3333891
    L-Număr L23940 2145

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru strunjire inversă pentru materiale cu așchiere scurtă a piesei de prelucrat

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 3 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 0 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
    • Distanța profilului EY (PDY): 0.3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături