SCIR 22-080NP00 IC07 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol: 3333369
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3333369
EAN / GTIN 7291075316247
Număr producător 3333369
L-Număr L23940 2008

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 9 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 22 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături