SCIR 22-BRA08-05K8 IC07 Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea inversă

Cod articol: 3333364
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3333364
    EAN / GTIN 7291075315837
    Număr producător 3333364
    L-Număr L23940 1999

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pentru strunjirea inversă

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 8 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături