ECY-S5 12-26C12CFR.6-83 6 IC608 Freze cu 5 muchii de tăiere și diferite unghiuri de elice pentru prelucrarea oțelurilor austenitice, duplex, oțeluri turnate austenitice și oțeluri inoxidabile călite prin precipitare

Cod articol: 3332888
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332888
EAN / GTIN 7291075399950
Număr producător 3332888
L-Număr L24180 315

Descriere

Descriere:

Freze cu 5 muchii de tăiere și diferite unghiuri de elice pentru prelucrarea oțelurilor austenitice, duplex, oțeluri turnate austenitice și oțeluri inoxidabile călite prin precipitare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 26 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.13 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături