T890HT FLND80-9-25.4-R13 Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3332831
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332831
EAN / GTIN 7291075384369
Număr producător 3332831
L-Număr L23980 1247

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T890 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături