T890HT FLN D063-07-22-R13 Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3314969
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3314969
EAN / GTIN 7291075384185
Număr producător 3314969
L-Număr L23980 717

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru freze tangențiale T890 LN.T 1306 cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T890 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături