T890HT FLND5.0-15-1.5-1.5-R13 Freze frontale de 90° care poartă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3332806
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332806
EAN / GTIN 7291075384581
Număr producător 3332806
L-Număr L23980 1839

Descriere

Descriere:

-R13 Freze frontale de 90° care poartă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.374″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.8″
  • Lungime totală (OAL): 2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături