T890HT FLND1.5-03-.75-R13 Freze frontale de 90° care transportă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3332789
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ8TANG
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332789
EAN / GTIN 7291075384437
Număr producător 3332789
L-Număr L23980 1719

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă T890 LN.T 1306 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.374″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.44″
  • Lungime totală (OAL): 1.574″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ8TANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături