ECP-H7 10-60C10CF-130 IC902 Freze din carbură cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de elice, pas inegal și spărgător de așchii

Cod articol: 3332011
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332011
EAN / GTIN 7291075385281
Număr producător 3332011
L-Număr L24180 1806

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu 7 muchii de tăiere, diferite unghiuri de elice, pas inegal și spărgător de așchii

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 60 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 7
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături