HTF D080-07-27-R-LN10 Freze frontală pentru plăcuţe tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

Cod articol: 3331877
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGFIN
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331877
EAN / GTIN 7291075387520
Număr producător 3331877
L-Număr L23980 1097

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuţe tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.35 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGFIN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături