HTF D160-10-40-R-LN10 Freze frontală pentru plăcuţe tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

Cod articol: 3331880
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANGFIN
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3331880
    EAN / GTIN 7291075387551
    Număr producător 3331880
    L-Număr L23980 1111

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală pentru plăcuţe tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 95 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR
    • Lungime totală (OAL): 63 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGFIN" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături