IFP 395-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3330593
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3330593
    EAN / GTIN 7291075452679
    Număr producător 3330593
    L-Număr L24050 1484

    Descriere

    Descriere:

    Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 39.5 mm
    • Lungime funcţională (LF): 16 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 39.0
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 6.004 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 22 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături