IFP 355-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3330584
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3330584
EAN / GTIN 7291075452587
Număr producător 3330584
L-Număr L24050 2394

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 35.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 14.3 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 35.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.396 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 19.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături