IFP 332-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol: 3330579
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3330579
EAN / GTIN 7291075452532
Număr producător 3330579
L-Număr L24050 2383

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 33.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 13.45 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 33.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.046 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 18.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături