TGSF 100-4-22K-JHP Freză de frezare a fantelor cu răcire internă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3330458
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3330458
EAN / GTIN 7291075381863
Număr producător 3330458
L-Număr L24130 49

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a fantelor cu răcire internă pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N4C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 3820 rpm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături