TNMX 160604-M3PW IC830 Plăcuţe triunghiulară cu două fețe, cu muchie de tăiere elicoidală și geometrie de ștergere pentru prelucrarea cu viteză mare de îndepărtare a metalului din oțel

Cod articol: 3328848
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328848
EAN / GTIN 7291075320466
Număr producător 3328848
L-Număr L23950 2269

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară cu două fețe, cu muchie de tăiere elicoidală și geometrie de ștergere pentru prelucrarea cu viteză mare de îndepărtare a metalului din oțel

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HTW
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături