GHDR 25-3-JHP-MC Suport de scule pentru canelare și încastrare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele CUT-GRIP

Cod articol: 3328326
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3328326
    EAN / GTIN 7291075388367
    Număr producător 3328326
    L-Număr L23920 2512

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru canelare și încastrare cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele CUT-GRIP

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 23.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 37 mm
    • Lungime totală (OAL): 123 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături