DGN 2002MF IC1010 Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și despicarea pieselor moi și dure cu viteze de avans medii

Cod articol: 3327040
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3327040
EAN / GTIN 7291075325928
Număr producător 3327040
L-Număr L23940 2168

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și debitarea pieselor moi și dure cu viteze de avans medii

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19.9 mm