FFT3 EFM D08-2-080-C12-02 Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3326801
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NAN3FEED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3326801
EAN / GTIN 7291075392531
Număr producător 3326801
L-Număr L23980 2581

Descriere

Descriere:

Freze pentru freze mici, cu o singură față Plăcuțe Trigon pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFT3 TXMT 0201205T
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10.8 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 14 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.5 Nxm
  • Lungime utilă (LU): 26 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături