FFT3 TXMT 020105T IC830 Plăcuţe Trigon mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3326800
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NAN3FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326800
EAN / GTIN 7291075392593
Număr producător 3326800
L-Număr L23970 546

Descriere

Descriere:

Plăcuţe Trigon mică, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 3.66 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.45 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3