MTFLE D45-4-27-21 Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

Cod articol: 3326685
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326685
EAN / GTIN 7291075380231
Număr producător 3326685
L-Număr L24090 182

Descriere

Descriere:

Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 45 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 67 mm
  • Lungime utilă (LU): 27 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături