QCP 243-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol: 3325747
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3325747
    EAN / GTIN 7291075383423
    Număr producător 3325747
    L-Număr L24050 1302

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 24.3 mm
    • Lungime funcţională (LF): 10.22 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
    • Unghiul vârfului (SIG): 136 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 5.09 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 15.31 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături