DCNS 240-072-240B-3D Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru suporturile de burghiu CHAMRING

Cod articol: 3203027
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOUNICHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203027
EAN / GTIN 7291075297874
Număr producător 3203027
L-Număr L24040 368

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru suporturile de burghiu CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 24 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 24 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 24 mm
  • Lungime funcţională (LF): 97.03 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 240
  • Lungime totală (OAL): 161.4 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.62 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 101.3 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 75.62 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOUNICHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături