FFQ4 D0.87-2-1.7-W0.75-09 Freze cu avans rapid care transportă Plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323704
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323704
EAN / GTIN 7291075386738
Număr producător 3323704
L-Număr L23980 1844

Descriere

Descriere:

Freze cu avans rapid care transportă plăcuţe pe o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.311″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 7/8″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 7/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Lungimea capului (LH): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 3.8″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 8 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade
  • Cuplu (TQ): 17.7 lbfxin

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături