FFQ4 SOMT 170625T IC808 Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

Cod articol: 3323585
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILL4FEED
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323585
    EAN / GTIN 7291075386820
    Număr producător 3323585
    L-Număr L23970 200

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere pentru freze cu avans înalt

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 2 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături