FFQ4 D100-07-32-17 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323483
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323483
EAN / GTIN 7291075386875
Număr producător 3323483
L-Număr L23980 143

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 70.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 78 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături