FFQ4 D160-10-40-17 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323486
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323486
EAN / GTIN 7291075386899
Număr producător 3323486
L-Număr L23980 38

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 130.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 95 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături