MT LNHU 3005 14W IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor interne și externe Whitworth cu profil complet (BSW, BSF, BSP) pentru fitinguri și racorduri pentru țevi

Cod articol: 3323450
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323450
EAN / GTIN 7291075376401
Număr producător 3323450
L-Număr L24290 322

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor interne și externe Whitworth cu profil complet (BSW, BSF, BSP) pentru fitinguri și racorduri pentru țevi

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
  • Forma filetului (THFT): BSP(G):
  • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături