MT LNHU 3005 E20UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

Cod articol: 3323349
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3323349
EAN / GTIN 7291075375527
Număr producător 3323349
L-Număr L24290 277

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 5.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16.7 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.27 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 20 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături