SD FM-S-A-L100-C25-SP15 Capete modulare de frezare frontală din carbură

Cod articol: 3321623
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie T-FACE
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321623
EAN / GTIN 7291075390636
Număr producător 3321623
L-Număr L24070 161

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare frontală din carbură

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 10.1 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): M5x0.5
  • Lungime funcţională (LF): 104.9 mm
  • Lungime totală (OAL): 104.9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături