SD FM D32-8-R0.4-SP15 IC908 Capete modulare de frezare frontală din carbură

Cod articol: 3308059
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-FACE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3308059
EAN / GTIN 7291075390605
Număr producător 3308059
L-Număr L24060 546

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare frontală din carbură

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 31.25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 8 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături