MT LNHU 2104 11.5NPS IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete interne sau externe NPS (îmbinări mecanice și racorduri de țevi)

Cod articol: 3320128
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320128
EAN / GTIN 7291075376524
Număr producător 3320128
L-Număr L24290 168

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete interne sau externe NPS (îmbinări mecanice și racorduri de țevi)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12 mm
  • Forma filetului (THFT): NPS
  • Pasul filetului (TP): 2.209 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 11.5 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături