MT LNHU 1403 E20UN IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

Cod articol: 3319991
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3319991
EAN / GTIN 7291075375381
Număr producător 3319991
L-Număr L24290 329

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil complet pentru producerea de filete exterioare UN (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS) pentru prelucrare generală

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.27 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 20 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături