TGMA 304K IC5010 Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Cod articol: 3317745
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3317745
EAN / GTIN 7291075381955
Număr producător 3317745
L-Număr L23940 302

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru canelarea și strunjirea interioară și exterioară a fontei

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.13 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.07 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 13.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.