Scară simplă din lemn fără bară transversală 10 trepte

Cod articol: 33110
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33110
EAN / GTIN 4031405331105
Număr producător 033110

Descriere

Descriere:

  • Scara din lemn
  • Bare din pin cu îmbinări cu degete sau din Caroline-Pine fără noduri, rune din cenușă
  • Racord conic de tip bară/bară, care are ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4100 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 27 mm
  • Înălțimea coloanei: 61 mm
  • Lungime conductor: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 40 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 21 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături