Cârlige pentru scări cu trepte și trepte pentru șine de ghidare de până la ø 36 mm

Cod articol: 19185
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19185
    EAN / GTIN 4031405191853
    Număr producător 019185
    L-Număr L90110 621

    Descriere

    Descriere:

    • 1 set = 2 bucăți

    Caracteristică:

    • Lăţime: 20 mm
    • Diametru/suport până la: 36 mm
    • Tip cârlig: Rotund
    • Lungime: 88 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Design material: Metal strălucitor
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături