Set de asamblare cu cârlig de fixare pentru înălțimea șinei 58 mm

Cod articol: 19320
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 19320
    EAN / GTIN 4031405193208
    Număr producător 019320
    L-Număr L90110 803

    Descriere

    Descriere:

    • Material de montare pentru auto-asamblare
    • 1 set potrivit pentru 2 cârlige
    • Conține 4 manșoane, 4 șuruburi înfiletate, 4 șaibe, 4 piulițe hexagonale

    Caracteristică:

    • Lăţime: 8 mm
    • Înălțimea coloanei: 58 mm
    • Lungime: 80 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Oţel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături