FSMA 80-40 IC07 Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Cod articol: 3309182
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3309182
    EAN / GTIN 7291075302523
    Număr producător 3309182
    L-Număr L24100 328

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

    Caracteristică:

    • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
    • Raza la colţ (RE): 4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 8.4 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături